Manga redutora fendida com refrigeração 6

N.º do artigo: 302155 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
99 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 6 mm
⌀ D 20 mm
Concentricidade do sistema 5 µm
Tipo de produto Bucha redutora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 302155 6
EAN/GTIN 4045197732668
Número do fabricante 302155 6

Descrição

Ejecución:

Com ranhuras para canais de refrigeração.

Aplicación:

  • Para perfuração, mandrilagem, fresagem e retificação de ferramentas.
  • Flexibilidade máxima através da redução do diâmetro de fixação.
  • O binário mais alto garante um maior volume de corte em comparação com a fixação direta.
  • Precisão de escoamento ± 5 µm (precisão do sistema a 3×D).
  • Precisão de concentricidade ± 2 µm (para bucha redutora).
  • Pode ser usado em todos os mandris de expansão hidráulica disponíveis no mercado.

Idóneo para:

Mandril de expansão hidráulico com ⌀ de aperto 20 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta