{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 25 mm | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Comprimento útil L1 | 61,5 mm | |
L2 | 28 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Peso | 1,6 kg | |
Rosca M | M16×1 | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 302032 25 | |
EAN/GTIN | 2050001653161 | |
Número do fabricante | 15.507.40.25.Z |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de expansão hidráulico curto, estreito, forma ADB 25
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
462,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
365,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 40 | SK 40 |
Projeção medida A | 80,5 mm | 80,5 mm |
Peso | 1,6 kg | 1,6 kg |
L2 | 28 mm | 28 mm |
⌀ de fixação D1 | 25 mm | 25 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC |