{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Comprimento útil L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Peso | 1,3 kg | |
Rosca M | M10×1 | |
casquilho redutor adequado | 302140; 302135 | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 302032 12 | |
EAN/GTIN | 2050001653130 | |
Número do fabricante | 15.507.40.12.Z |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Mandril de expansão hidráulico curto, estreito, forma ADB 12
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
403,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
321,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
254,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
389,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção medida A | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Rosca M | M10×1 | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
L2 | 40 mm | 40 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
casquilho redutor adequado | 302140; 302135 | 302140; 302135 | 302140; 302135 | 302140; 302135 |