{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 64,5 mm | |
⌀ exterior D | 49 mm | |
Comprimento útil L1 | 45,5 mm | |
casquilho redutor adequado | 302160; 302165; 302150; 302155 | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 302028 20 | |
EAN/GTIN | 4045197513076 | |
Número do fabricante | 302028 20 |