{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Comprimento útil L1 | 31 mm | |
casquilho redutor adequado | 302140; 302135 | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 302028 12 | |
EAN/GTIN | 4045197586933 | |
Número do fabricante | 302028 12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |