Extensão de metal duro para fresa aparafusada ⌀ d = 16 mm M8X75

N.º do artigo: 301383 M8X75
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M × L Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim
  • Oscilação: amortecido

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M M8
⌀ da haste d 16 mm
Refrigeração interior sim
Oscilação amortecido
⌀ exterior D 12,8 mm
⌀ do furo D1 8,5 mm
Comprimento total Ltot. 75 mm
Comprimento útil L1 20 mm
Tipo de produto Extensão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301383 M8X75
EAN/GTIN 4062406786076
Número do fabricante 301383 M8X75

Descrição

Ejecución:

Extensão de metal duro integral com propriedades de amortecimento de vibrações, tolerância da haste h6, versão comprida e fina.

Aplicación:

Especialmente para utilização em mandris de encaixe por contração. A combinação perfeita entre as extensões de aço padrão e as extensões Densimet®.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta