{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M8 | |
⌀ da haste d | 16 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
Oscilação | amortecido | |
⌀ exterior D | 12,8 mm | |
⌀ do furo D1 | 8,5 mm | |
Comprimento total Ltot. | 115 mm | |
Comprimento útil L1 | 60 mm | |
Tipo de produto | Extensão |
Número do artigo | 301383 M8X115 | |
EAN/GTIN | 4062406786090 | |
Número do fabricante | 301383 M8X115 |