{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca M | M12×75 | |
Alojamento | SK 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 94 mm | |
Tolerância de ⌀ do furo D1 IT6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ exterior D | 31 mm | |
Comprimento útil L1 | 75 mm | |
L2 | 5 mm | |
Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
Número do artigo | 301303 M12X75 | |
EAN/GTIN | 4062406105457 | |
Número do fabricante | 301303 M12X75 |