Alojamento de ferramentas para fresa de rosca com rosca M10X75

N.º do artigo: 301303 M10X75
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
64 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M × comprimento L1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M M10×75
Alojamento SK 40
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 en 25 000 rpm
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 94 mm
Tolerância de ⌀ do furo D1 IT6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ exterior D 27 mm
Comprimento útil L1 75 mm
L2 5 mm
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 301303 M10X75
EAN/GTIN 4062406105396
Número do fabricante 301303 M10X75

Descrição

Ejecución:

Design cónico.

Aplicación:

Para alojamento de fresa de rosca com rosca.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta