{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 40 mm | |
Norma | DIN 6357 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
⌀ exterior D | 89 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
A | 27 mm | |
Tipo de produto | Extensão |
Número do artigo | 301106 40 | |
EAN/GTIN | 4045197779311 | |
Número do fabricante | 301106 40 |