{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 16 mm | |
Norma | DIN 6357 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
A | 17 mm | |
Tipo de produto | Extensão |
Número do artigo | 301106 16 | |
EAN/GTIN | 4045197778475 | |
Número do fabricante | 301106 16 |