{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 32 | |
⌀ de fixação D1 | 2-20 mm | |
Alojamento | SK 30 curto | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Projeção medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 32 | |
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 | 32 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 300465 32 | |
EAN/GTIN | 4045197674364 | |
Número do fabricante | 300465 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER Forma AD 32
sob pedido
Em stock
214 peças em stock
63,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
211,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
201,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
84 peças em stock
69,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
69,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
63,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 30 curto | PSC 63 curto | PSC 50 curto | SK 30 corto | BT 30 A = 60 | BT 30 A = 60 |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Projeção medida A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
para pinças de aperto ER | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |