{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 16 | |
⌀ de fixação D1 | 0,5-10 mm | |
Alojamento | SK 30 curto | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | |
Projeção medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 16 | |
Porca sobressalente HOLEX n.º 309580 | 16 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 300465 16 | |
EAN/GTIN | 4045197674340 | |
Número do fabricante | 300465 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de pinça de aperto ER Forma AD 16
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
60,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
197,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
67,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 30 curto | PSC 50 curto | SK 30 corto |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC |
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 | 16 | 16 | 16 |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto | Mandril de pinça de aperto | Portapinzas de sujeción |