{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 25 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 25 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300350 25 | |
EAN/GTIN | 4045197284235 | |
Número do fabricante | 300350 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície forma ADB 25
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
155,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
127,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
209,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
147,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
81,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
100,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 |
Projeção medida A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
⌀ de fixação D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 18000 min-1 | G 6,3 a 18000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície |