{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 25 mm | |
Alojamento | SK 40 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 65 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 25 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 300277 25 | |
EAN/GTIN | 4062406242947 | |
Número do fabricante | 300277 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandril de superfície forma AD 25
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
81,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
127,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
155,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
209,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
147,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
100,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 en 15 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |