Mandril de superfície forma AD 20

N.º do artigo: 300347 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 18000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 20 mm
Alojamento SK 50 A = 130
Norma DIN 6359
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 18000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 130 mm
⌀ exterior D 52 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 20
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 300347 20
EAN/GTIN 4062406421007
Número do fabricante 300347 20

Descrição

Ejecución:

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G 6,3/18 000 rpm.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de superfície forma AD  20

Mandril de superfície forma AD 20

sob pedido
Em stock
23 peças em stock
95,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
93,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
121,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
141,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
153,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
71,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento SK 50 A = 130 SK 40 A = 130 SK 40 A = 130 SK 50 A = 130 SK 50 A = 130 SK 40 A = 130
Norma de alojamento ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
⌀ exterior D 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm 52 mm
Forma AD ADB ADB ADB ADB AD
Norma DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
⌀ de fixação D1 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC HPC HPC

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta