Mandril de superfície forma AD 10

N.º do artigo: 300347 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 18000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 10 mm
Alojamento SK 50 A = 130
Norma DIN 6359
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 18000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 130 mm
⌀ exterior D 35 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 10
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 300347 10
EAN/GTIN 4062406409708
Número do fabricante 300347 10

Descrição

Ejecución:

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G 6,3/18 000 rpm.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de superfície forma AD  10

Mandril de superfície forma AD 10

sob pedido
Em stock
40 peças em stock
95,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
93,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
121,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
141,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
153,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
71,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Norma de alojamento ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Projeção medida A 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 10 10 10 10 10 10
Norma DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Concentricidade ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 18000 min-1 G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 a 25000 min-1 G 6,3 a 18000 min-1
Tipo de produto Mandril de superfície Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Mandril de superfície Mandril de superfície

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta