{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 20 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 300341 20 | |
EAN/GTIN | 4045197762825 | |
Número do fabricante | 300341 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril de superfície forma ADB com furos do canal de refrigeração 20
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
119,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
96,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
65,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 20 | 20 | 20 |
Forma | ADB | ADB | AD |
⌀ de fixação D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |