{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | se puede cerrar | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 6 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 300341 6 | |
EAN/GTIN | 4045197762757 | |
Número do fabricante | 300341 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície forma ADB com furos do canal de refrigeração 6
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
125,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
104,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
66,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Forma | ADB | ADB | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Mandril de superfície |