{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | SK 50 curto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 52 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 20 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300295 20 | |
EAN/GTIN | 4045197283948 | |
Número do fabricante | 300295 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandril de superfície forma ADB 20
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
71,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
97,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
90,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
53,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
71,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 50 curto | SK 50 curto | SK 50 curto | SK 50 curto | SK 50 curto |
Forma | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de fixação D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 25000 min-1 | G 6,3 a 18000 min-1 | G 6,3 a 18000 min-1 |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície |