{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 18 mm | |
Alojamento | SK 50 curto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 16 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300295 18 | |
EAN/GTIN | 4045197283931 | |
Número do fabricante | 300295 18 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandril de superfície forma ADB, SK 50 curto, ⌀ de fixação D1: 18mm
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
71,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
97,23 €
76,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
90,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
53,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
71,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 50 curto | SK 50 curto | SK 50 curto | SK 50 corto | SK 50 corto |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 25000 min-1 | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |