Mandril de superfície forma AD 8

N.º do artigo: 300267 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
64 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 18000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 8 mm
Alojamento SK 40 A = 130
Norma DIN 6359
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 18000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 130 mm
⌀ exterior D 28 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 8
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 300267 8
EAN/GTIN 4062406419387
Número do fabricante 300267 8

Descrição

Ejecución:

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G 6,3/18 000 rpm.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de superfície forma AD  8

Mandril de superfície forma AD 8

sob pedido
Em stock
64 peças em stock
71,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
93,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
121,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
144,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
157,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
95,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento SK 40 A = 130 SK 40 A = 130 SK 40 A = 130 SK 50 A = 130 SK 50 A = 130 SK 50 A = 130
Norma de alojamento ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
⌀ exterior D 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 8 8 8 8 8 8
⌀ de fixação D1 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 18000 min-1 G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 a 25000 min-1 G 6,3 a 18000 min-1
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC HPC HPC

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta