Mandril de superfície forma AD 6

N.º do artigo: 300267 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
76 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 18000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 6 mm
Alojamento SK 40 A = 130
Norma DIN 6359
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 18000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 130 mm
⌀ exterior D 25 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 6
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 300267 6
EAN/GTIN 4062406419370
Número do fabricante 300267 6

Descrição

Ejecución:

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G 6,3/18 000 rpm.

Aplicación:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de superfície forma AD  6

Mandril de superfície forma AD 6

sob pedido
Em stock
76 peças em stock
71,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
104,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
129,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
146,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
166,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
97,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento SK 40 A = 130 SK 40 A = 130 SK 40 A = 130 SK 50 A = 130 SK 50 A = 130 SK 50 A = 130
Projeção medida A 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Forma AD ADB ADB ADB ADB AD
Norma DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Concentricidade ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 18000 min-1 G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 a 25000 min-1 G 6,3 a 18000 min-1
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC HPC HPC

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta