{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | SK 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 6 | |
Tipo de produto | Cono de sujeción plano |
Número do artigo | 300205 6 | |
EAN/GTIN | 4062406242183 | |
Número do fabricante | 300205 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandril de superfície forma AD 6
sob pedido
Em stock
1 113 peças em stock
39,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
238 peças em stock
52,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
292 peças em stock
79,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
79,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
97,23 €
78,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
265,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
529 peças em stock
48,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Projeção medida A | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm |
Forma | AD | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 a 25000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; HSC | HPC |