{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | SK 40 curto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Furo do canal de refrigeração | com fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 6 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300210 6 | |
EAN/GTIN | 4045197282804 | |
Número do fabricante | 300210 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandril de superfície forma ADB com furos do canal de refrigeração 6
sob pedido
Em stock
359 peças em stock
79,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
297 peças em stock
52,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
79,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
97,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 229 peças em stock
39,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
573 peças em stock
48,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 40 curto | SK 40 curto | SK 40 curto | SK 40 curto | SK 40 curto | SK 40 curto |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ de fixação D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |