Mandril de superfície forma AD, SK 30 curto, ⌀ de fixação D1: 8mm

N.º do artigo: 300050 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
67 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 18000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 8 mm
Alojamento SK 30 curto
Norma DIN 6359
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 18000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HPC
Projeção medida A 50 mm
⌀ exterior D 28 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 8
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 300050 8
EAN/GTIN 4045197674302
Número do fabricante 300050 8

Descrição

Versão:

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.
Todas as hastes jateadas com esferas de vidro finas. Qualidade de balanceamento G 6,3/18 000 rpm.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308820308835.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Mandril de superfície forma AD, SK 30 curto, ⌀ de fixação D<sub>1</sub>: 8mm

Mandril de superfície forma AD, SK 30 curto, ⌀ de fixação D1: 8mm

sob pedido
Em stock
67 peças em stock
41,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
63,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção medida A 50 mm 50 mm
⌀ exterior D 28 mm 28 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 8 8
Norma DIN 6359 DIN 6359
⌀ de fixação D1 8 mm 8 mm
Estratégia de maquinagem HPC HPC
Tipo de produto Mandril de superfície Cono de sujeción plano

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta