{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | SK 30 curto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 6,3 a 18000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900 | 12 | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 300050 12 | |
EAN/GTIN | 4045197674326 | |
Número do fabricante | 300050 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de superfície forma AD, SK 30 curto, ⌀ de fixação D1: 12mm
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
41,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
59,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | SK 30 curto | SK 30 corto |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 12 mm | 12 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Cono de sujeción plano |