Suporte de ferramenta de tornear com furo 20

N.º do artigo: 297200 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do furo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do furo 20 mm
Altura 25 mm
Comprimento total 110 mm
Tipo de produto Ferramenta de tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 297200 20
EAN/GTIN 4045197190970
Número do fabricante 297200 20

Descrição

Ejecución:

Com ranhuras em direções opostas, a haste redonda da ferramenta de tornear fica bem fixada, mesmo com pressão reduzida. Todos os lados externos estão processados em ângulo.

Aplicación:

Para o alojamento de ferramentas de tornear com haste redonda n.º 296300, 296400, 297120 e para ferramenta para tornear redonda n.º 295020.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta