{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Fresagem de raios | avançar | |
Tipo | HB7525 | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
s | 3,18 mm | |
l | 15 mm | |
d | 9,52 mm | |
Avanço f | 0,1 - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 390 m/min | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 294510 1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406706562 | |
Número do fabricante | 294510 1,5 |