Pastilha de corte reversível com múltiplos raios 1

N.º do artigo: 294510 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,92 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,60 € / Peça
sob pedido
Em stock
314 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Raio r Preço unitário com IVA
  • Fresagem de raios: avançar

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Fresagem de raios avançar
Tipo HB7525
Aplicação principal UNI
Condição de corte ligeiramente interrompido
s 3,18 mm
l 15 mm
d 9,52 mm
Avanço f 0,1 - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 110 m/min - 390 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 294510 1
EAN/GTIN 4062406706555
Número do fabricante 294510 1

Descrição

Aplicación:

Para tornear raios convexos em diâmetros externos ou furos.

Idóneo para:

Suporte n.º 294500 e fresa de raio n.º 216825.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta