Soporte para plaquitas de corte reversibles con radios 25 mm

N.º do artigo: 294500 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da haste h Preço unitário com IVA
  • Fresagem de raios: hacia delante

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Fresagem de raios hacia delante
Pastilha de corte reversível adequada 294510
b 25 mm
Dmín. 20 mm
L4 30 mm
Comprimento total L 150 mm
Parafuso para pastilha reversível 269021 2 (TX15; 3 Nm)
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 294500 25
EAN/GTIN 4062406706548
Número do fabricante 294500 25

Descrição

Aplicación:

Para tornear raios convexos em diâmetros externos ou furos.

Idóneo para:

Pastilhas de corte reversíveis radiais n.º 294510 e 216841.

Nota:

Dmín corresponde ao menor diâmetro interno possível do componente para evitar uma colisão.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta