{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Fresagem de raios | avançar | |
Pastilha de corte reversível adequada | 294510 | |
b | 16 mm | |
Dmín. | 20 mm | |
L4 | 30 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Parafuso para pastilha reversível | 269021 2 (TX15; 3 Nm) | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 294500 16 | |
EAN/GTIN | 4062406706524 | |
Número do fabricante | 294500 16 |