Adaptador ⌀ d = 32 mm, ⌀ da haste Ds: 12mm

N.º do artigo: 293105 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste Ds Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ d 32 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Comprimento do perfil tmáx. 20 mm
L 17 mm
Comprimento da cabeça L1 25,5 mm
Comprimento da haste Ls 15 mm
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 293105 12
EAN/GTIN 4062406560942
Número do fabricante 293105 12

Descrição

Vantagem:

Com este adaptador, os insertos de corte para perfis externos também podem ser usados em combinação com um suporte de brochagem de perfis para perfis internos.

Indicado para:

Suporte para brochagem de perfis para perfis internos n.º 293023, 293030, 293073.

Nota:

Para tamanhos de lote maiores ou materiais difíceis de maquinar, usar o suporte para brochagem de perfis n.º 293102 por questões de estabilidade.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta