Adaptador ⌀ d = 32 mm 16

N.º do artigo: 293105 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
110 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste Ds Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ d 32 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Comprimento do perfil tmáx. 31 (até SW 8) mm; 20 (de SW 10) mm
L 32 mm
Comprimento da cabeça L1 40,5 mm
Comprimento da haste Ls 19 mm
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 293105 16
EAN/GTIN 4062406560959
Número do fabricante 293105 16

Descrição

Aplicación:

Com este adaptador, os insertos de corte para perfis externos também podem ser usados em combinação com um suporte de brochagem de perfis para perfis internos.

Idóneo para:

Suporte para brochagem de perfis para perfis internos n.º 293026, 293033, 293076.

Nota:

Para tamanhos de lote maiores ou materiais difíceis de maquinar, usar o suporte para brochagem de perfis n.º 293102 por questões de estabilidade.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta