{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX55 | |
Perfil | Torx® | |
L | 7 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerância | - 0,015 bis + 0,015 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Diâmetro exterior de oscilação Torx® | 11,4 mm | |
⌀ do furo prévio | 8,25 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 293063 TX55 | |
EAN/GTIN | 4045197947543 | |
Número do fabricante | 293063 TX55 |