{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX20 | |
Perfil | Torx® | |
L | 3,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerância | - 0,005 hasta + 0,01 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Diâmetro exterior de oscilação Torx® | 3,95 mm | |
⌀ do furo prévio | 2,9 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de produto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número do artigo | 293063 TX20 | |
EAN/GTIN | 4045197947475 | |
Número do fabricante | 293063 TX20 |