Inserto para brochagem de perfis sextavado interior métrico ⌀ d = 8 mm 10

N.º do artigo: 293040 10
Desconto
77,90 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
99 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 10 mm
Perfil Hexágono
L 12,5 mm
L1 18 mm
Tolerância + 0,15 hasta + 0,18 mm
⌀ d 8 mm
Óleo de corte HSS
Revestimento TiN
Tipo de produto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 293040 10
EAN/GTIN 4045197946416
Número do fabricante 293040 10

Descrição

Versão:

Com revestimento TiN.

Vantagem:

Para a produção de perfis numa só operação.

Indicado para:

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.
  • Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta