{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 7 mm | |
Perfil | Sextavado | |
L | 12 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerância | + 0,13 a + 0,16 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 293040 7 | |
EAN/GTIN | 4045197946386 | |
Número do fabricante | 293040 7 |