{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil | Torx Plus® | |
L | 2 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerância | + 0,005 a +0,02 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Diâmetro exterior de oscilação Torx® | 2,3 mm | |
⌀ do furo prévio | 2 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 293015 IP8 | |
EAN/GTIN | 4062406396565 | |
Número do fabricante | 293015 IP8 |