Inserto para brochagem de perfis Torx Plus® interior ⌀ d = 8 mm IP6

N.º do artigo: 293015 IP6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx Plus® Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Perfil Torx Plus®
L 1,7 mm
L1 18 mm
Tolerância +0,01 a +0,02 mm
⌀ d 8 mm
Diâmetro exterior de oscilação Torx® 1,7 mm
⌀ do furo prévio 1,5 mm
Óleo de corte HSS
Revestimento TiN
Tipo de produto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 293015 IP6
EAN/GTIN 4062406396558
Número do fabricante 293015 IP6

Descrição

Versão:

Com revestimento TiN.

Vantagem:

Para a produção de perfis numa só operação.

Indicado para:

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.
  • Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta