{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 49 mm | |
Tipo de alojamento do encabadouro | Haste cilíndrica ⌀ 25 mm | |
Projeção LA | 163 mm | |
Comprimento útil LN | 162 mm | |
Faixa de ajuste | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ haste Ds | 35 mm | |
Número de rolos | 8 | |
Tipo de produto | Ferramenta com cilindro de compressão liso |
Número do artigo | 291556 49 | |
EAN/GTIN | 4060491000725 | |
Número do fabricante | G1.3-049.00-3-U-ZS25 |