Ferramenta com cilindro de compressão liso G 30

N.º do artigo: 291556 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal D 30 mm
Tipo de alojamento do encabadouro Haste cilíndrica ⌀ 25 mm
Projeção LA 128 mm
Comprimento útil LN 50 mm
Faixa de ajuste -0,05 / +0,1 mm
⌀ haste Ds 35 mm
Número de rolos 6
Tipo de produto Ferramenta com cilindro de compressão liso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 291556 30
EAN/GTIN 4060491000541
Número do fabricante G1.2-030.00-3-050-ZS25

Descrição

Ejecución:

Para utilização em perfuradoras, fresadoras e tornos CNC e convencionais.
Ajuste contínuo em µm (faixa de ajuste de -0,05 mm até 0,1 mm).

Ventaja:

Especialmente concebida para produção em série. Máxima produtividade graças aos avanços de 0,05 mm – 0,3 mm por rolo.
Qualidade de superfície Rz < 1 µm possível.
A libertação automática durante o retorno da ferramenta evita danos na superfície alisada.

Aplicación:

  • Para acabamento mecânico de superfície.
  • Para processar todos os materiais metálicos até uma resistência à tração de 1400 N/mm2 e uma dureza de até 45 HRC.
  • Processamento com rotação para a direita.
  • Até à classe de tolerância IT8.
  • Para furos de ⌀ até 49 mm.

Nota:

A partir de ⌀ de 10 mm opcionalmente disponível com refrigeração interna.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta