Ferramenta com cilindro de compressão liso EG45-40M universal, Tipo de alojamento do encabadouro: VDI40

N.º do artigo: 291520 VDI40
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de alojamento do encabadouro Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Sentido de corte: esquerda e direita

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de alojamento do encabadouro VDI40
Sentido de corte esquerda e direita
Projeção LA 129 mm
Desfasamento central das pontas f 69 mm
força de laminação máxima 4 kN
⌀ do rolo 40 mm
Tipo de produto Ferramenta com cilindro de compressão liso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 291520 VDI40
EAN/GTIN 4060491000190
Número do fabricante EG45-1-40M-R02.50-VDI40
Manufacturer ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de

Descrição

Versão:

Para uso em tornos CNC e convencionais.
Design simétrico – de uso universal como versões direita e esquerda.

Vantagem:

Qualidade de superfície Rz < 1 µm possível.
Avanços de até 1 mm/rotação (processamento exterior).
Resultados constantes através da medição contínua da força de laminação.

Vantagem:

Para acabamento mecânico de superfície.
Para processar todos os materiais metálicos até uma resistência à tração de 1400 N/mm2 e uma dureza de até 45 HRC.

Indicado para:

Área de ⌀ (recomendado): a partir de 35 mm

Recomendação:

Para superfícies exteriores com raio subsequente até à superfície plana.

Nota:

  • Outras ligações de haste disponíveis a pedido.
  • As recomendações tecnológicas detalhadas encontram-se no manual de instrução.

Raio do rolo = 2,5 mm. Raios de peça de trabalho processáveis de 4 mm até 12 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta