{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de alojamento do encabadouro | S25 | |
Sentido de corte | esquerda e direita | |
Projeção LA | 130 mm | |
Desfasamento central das pontas f | 101,1 mm | |
força de laminação máxima | 4 kN | |
⌀ do rolo | 40 mm | |
Quadrado da haste | 25×25 mm | |
Tipo de produto | Ferramenta com cilindro de compressão liso |
Número do artigo | 291520 S25 | |
EAN/GTIN | 4060491000176 | |
Número do fabricante | EG45-1-40M-R02.50-SL25 |