{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de alojamento do encabadouro | S20 | |
Sentido de corte | esquerda e direita | |
Projeção LA | 110 mm | |
Desfasamento central das pontas f | 10 mm | |
força de laminação máxima | 0,6 kN | |
⌀ do rolo | 3 mm | |
Quadrado da haste | 20×20 mm | |
Tipo de produto | Ferramenta com cilindro de compressão liso |
Número do artigo | 291507 S20 | |
EAN/GTIN | 4060491018966 | |
Número do fabricante | EG3T-3-SL20-R |