{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de alojamento do encabadouro | S10 | |
Sentido de corte | esquerda e direita | |
Projeção LA | 110 mm | |
Desfasamento central das pontas f | 5 mm | |
força de laminação máxima | 0,6 kN | |
⌀ do rolo | 3 mm | |
Quadrado da haste | 10×10 mm | |
Tipo de produto | Ferramenta com cilindro de compressão liso |
Número do artigo | 291507 S10 | |
EAN/GTIN | 4060491017488 | |
Número do fabricante | EG3T-3-SL10-R |