{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da agulha | 203 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Furo de saída H8 | 8,4 mm | |
Comprimento de brochagem em aço | 9 mm - 26 mm | |
pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo | 1.200 kg | |
Tipo de produto | Ferramenta de brochagem |
Número do artigo | 290426 8 | |
Número do fabricante | SW8-4KT-HSS |