{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da agulha | 377 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Furo de saída H8 | 14,8 mm | |
Comprimento de brochagem em aço | 13 mm - 35 mm | |
pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo | 2.400 kg | |
Tipo de produto | Ferramenta de brochagem |
Número do artigo | 290426 14 | |
EAN/GTIN | 662600666378 | |
Número do fabricante | SW14-4KT-HSS |