{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para largura de ranhura m | 4 mm | |
Revestimento | TiN | |
para precisão de ajuste | D10 | |
Largura da aresta de corte w | 4,078 mm | |
Profundidade de ranhura t | 2,6 mm | |
Espessura da lâmina b | 7 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 290376 4 | |
EAN/GTIN | 4045197881847 | |
Número do fabricante | 290376 4 |