{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para largura de ranhura m | 25 mm | |
Revestimento | TiN | |
para precisão de ajuste | D10 | |
Largura da aresta de corte w | 25,149 mm | |
Profundidade de ranhura t | 12 mm | |
Espessura da lâmina b | 18 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 290376 25 | |
EAN/GTIN | 4045197881953 | |
Número do fabricante | 290376 25 |